Eriks

Borgring, W-serie, 104,37 mm buitendiameter, 1,5 mm dikte

  • ERIKS:14588711
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,44/ stukexcl. btw

€ 13,84incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock washer
Buitendiameter
104.37 mm
Dikte
1.5 mm
B
75.51 mm