Eriks

Borgring, MBL-serie, boringdiameter 222 mm, dikte 2,5 mm

  • ERIKS:14588233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 118,91/ stukexcl. btw

€ 143,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MBL
Type
Locking ring
Boringsdiameter
222 mm
Buitendiameter
248 mm
Dikte
2.5 mm
d1
200 mm