Eriks

Borgring, MBL-serie, 190 mm boringdiameter, 2,5 mm dikte

  • ERIKS:14588231
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 97,31/ stukexcl. btw

€ 117,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Locking ring
Boringsdiameter
190 mm
Buitendiameter
210 mm
Dikte
2.5 mm
d1
170 mm