Eriks

Borgring, MBL-serie, 180 mm boringdiameter, 2,5 mm dikte

  • ERIKS:14588230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,59/ stukexcl. btw

€ 49,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Locking ring
Boringsdiameter
180 mm
Buitendiameter
199 mm
Dikte
2.5 mm
d1
160 mm