Eriks

Borgring, MB-serie, 79 mm boringdiameter, 2,5 mm dikte

  • ERIKS:13875835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,38/ stukexcl. btw

€ 5,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Locking ring
Boringsdiameter
79 mm
Buitendiameter
92 mm
Dikte
2.5 mm
d1
65 mm