Eriks

Borgring, MB-serie, 73 mm boringdiameter, 2,5 mm dikte

  • ERIKS:14588225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,78/ stukexcl. btw

€ 4,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Locking ring
Boringsdiameter
73 mm
Buitendiameter
86 mm
Dikte
2.5 mm
d1
60 mm