Eriks

Borgring, MB-serie, 61 mm boringdiameter, 2,5 mm dikte

  • ERIKS:14588223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,64/ stukexcl. btw

€ 10,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Locking ring
Boringsdiameter
61 mm
Buitendiameter
74 mm
Dikte
2.5 mm
d1
50 mm