Eriks

Borgring, MB-serie, 24 mm boringdiameter, 1,2 mm dikte

  • ERIKS:14588219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,98/ stukexcl. btw

€ 2,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Locking ring
Boringsdiameter
24 mm
Buitendiameter
32 mm
Dikte
1.2 mm
d1
17 mm