Eriks

Borgring MB 1

  • ERIKS:11552006
Image 1
OverzichtDeze MB 1 borgring is ontworpen voor gebruik met metrische borgmoeren op assen of adapterbussen. Hij fungeert als vergrendeling door in een groef te grijpen en de borgmoer op zijn plaats te houden. De borgring werkt door een lip in een uitsparing van de borgmoer te buigen, wat zorgt voor een stabiele en betrouwbare bevestiging. Voor elke montage is een nieuwe borgring vereist om de prestaties te waarborgen.Kenmerken
  • Het lipontwerp maakt een veilige verbinding met de groef van de borgmoer mogelijk om losraken te voorkomen.
  • Eenvoudige installatie minimalise stilstand en maakt snelle onderhoudsprocedures mogelijk
  • Stabiel bevestigingselement zorgt voor een consistente werking in veeleisende omgevingen
  • Een nieuwe ring bij elke installatie zorgt voor betrouwbare vergrendeling en veiligheid
  • Compatibel met meerdere soorten borgmoeren om de toepassingsflexibiliteit te vergroten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met KM
  • KML
  • en HM-serie borgmoeren
  • Ideaal voor het vastzetten van borgmoeren op assen of adapterbussen
  • Compatibel met metrische lagerassemblages die een stabiele bevestiging vereisen
Opslaan in lijst

€ 0,78/ stukexcl. btw

€ 0,94incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
12 mm
Buitendiameter
25 mm
Dikte
1 mm