Eriks

Borgring DIN 7993 8mm Staal

  • ERIKS:23693880
  • Fabrikant:4043952568545
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,06incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7993
Serie
DIN 7993
Materiaal
Veerstaal
Binnendiameter
7.1 mm
Buitendiameter
7.2 mm
Dikte
0.8 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7993
Maat
8 mm
Geschikt voor as
Ja
Uitvoering
A
Type
Borgring