Eriks

Borgring DIN 7993 7mm Staal

  • ERIKS:11792141
  • Fabrikant:4043952568538
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7993
Serie
DIN 7993
Materiaal
Veerstaal
Binnendiameter
6.1 mm
Buitendiameter
6.2 mm
Dikte
0.8 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7993
Maat
7 mm
Geschikt voor as
Ja
Uitvoering
A
Type
Borgring