Eriks

Borgring DIN 7993 70mm Staal

  • ERIKS:11792151
  • Fabrikant:4043952723043
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,72/ stukexcl. btw

€ 0,87incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7993
Serie
DIN 7993
Materiaal
Veerstaal
Binnendiameter
66 mm
Buitendiameter
66.8 mm
Dikte
3.2 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7993
Maat
70 mm
Geschikt voor as
Ja
Uitvoering
A
Type
Borgring