€ 0,03/ stukexcl. btw
€ 0,04incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7993 |
Serie | DIN 7993 |
Materiaal | Veerstaal |
Binnendiameter | 5.1 mm |
Buitendiameter | 5.2 mm |
Dikte | 0.8 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 7993 |
Maat | 6 mm |
Geschikt voor as | Ja |
Uitvoering | A |
Type | Borgring |