Eriks

Borgring DIN 7993 60mm Staal

  • ERIKS:11792150
  • Fabrikant:4043952723029
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,66/ stukexcl. btw

€ 0,79incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7993
Serie
DIN 7993
Materiaal
Veerstaal
Binnendiameter
56.1 mm
Buitendiameter
56.8 mm
Dikte
3.2 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7993
Maat
60 mm
Geschikt voor as
Ja
Uitvoering
A
Type
Borgring