€ 0,37/ stukexcl. btw
€ 0,45incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7993 |
Serie | DIN 7993 |
Materiaal | Veerstaal |
Binnendiameter | 47 mm |
Buitendiameter | 47.5 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 7993 |
Maat | 50 mm |
Geschikt voor as | Ja |
Uitvoering | A |
Type | Borgring |