Eriks

Borgring DIN 7993 45mm Staal

  • ERIKS:23693888
  • Fabrikant:4043952722985
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,35/ stukexcl. btw

€ 0,42incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7993
Serie
DIN 7993
Materiaal
Veerstaal
Binnendiameter
42 mm
Buitendiameter
42.5 mm
Dikte
2.5 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7993
Maat
45 mm
Geschikt voor as
Ja
Uitvoering
A
Type
Borgring