Eriks

Borgring DIN 7993 40mm Staal

  • ERIKS:11792147
  • Fabrikant:4043952722978
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,31/ stukexcl. btw

€ 0,38incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7993
Serie
DIN 7993
Materiaal
Veerstaal
Binnendiameter
37.1 mm
Buitendiameter
37.5 mm
Dikte
2.5 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7993
Maat
40 mm
Geschikt voor as
Ja
Uitvoering
A
Type
Borgring