€ 0,14/ stukexcl. btw
€ 0,17incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7993 |
Serie | DIN 7993 |
Materiaal | Veerstaal |
Binnendiameter | 25.7 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Dikte | 2 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 7993 |
Maat | 28 mm |
Geschikt voor as | Ja |
Uitvoering | A |
Type | Borgring |