Eriks

Borgring DIN 7993 22mm Staal

  • ERIKS:23693885
  • Fabrikant:4043952568606
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,15/ stukexcl. btw

€ 0,18incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7993
Serie
DIN 7993
Materiaal
Veerstaal
Binnendiameter
19.7 mm
Buitendiameter
20 mm
Dikte
2 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7993
Maat
22 mm
Geschikt voor as
Ja
Uitvoering
A
Type
Borgring