Eriks

Borgring DIN 7993 18mm Staal

  • ERIKS:11792142
  • Fabrikant:4043952568583
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7993
Serie
DIN 7993
Materiaal
Veerstaal
Binnendiameter
16.2 mm
Buitendiameter
16.4 mm
Dikte
1.6 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7993
Maat
18 mm
Geschikt voor as
Ja
Uitvoering
A
Type
Borgring