Eriks

Borgring DIN 7993 16mm Staal

  • ERIKS:23693883
  • Fabrikant:4043952568576
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7993
Serie
DIN 7993
Materiaal
Veerstaal
Binnendiameter
14.2 mm
Buitendiameter
14.4 mm
Dikte
1.6 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7993
Maat
16 mm
Geschikt voor as
Ja
Uitvoering
A
Type
Borgring