Eriks

Borgring DIN 7993 12mm Staal

  • ERIKS:23693882
  • Fabrikant:4043952568569
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,05incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7993
Serie
DIN 7993
Materiaal
Veerstaal
Binnendiameter
10.8 mm
Buitendiameter
11 mm
Dikte
1 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7993
Maat
12 mm
Geschikt voor as
Ja
Uitvoering
A
Type
Borgring