Eriks

Borgring DIN 7993 10mm Staal

  • ERIKS:23693881
  • Fabrikant:4043952568552
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,05incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7993
Serie
DIN 7993
Materiaal
Veerstaal
Binnendiameter
9.1 mm
Buitendiameter
9.2 mm
Dikte
0.8 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7993
Maat
10 mm
Geschikt voor as
Ja
Uitvoering
A
Type
Borgring