Eriks

Borgring As (uitwendig) DIN 6799 9mm Veerstaal

  • ERIKS:11787511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,06/ stukexcl. btw

€ 0,07incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6799
Serie
DIN 6799
Materiaal
Koolstofstaal
Binnendiameter
7.63 mm
Buitendiameter
18.8 mm
Dikte
1.1 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
6799
Maat
9 mm
Geschikt voor as
Ja
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Borgring