Eriks

Borgring As (uitwendig) DIN 6799 9mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23266195
  • Fabrikant:4043377146991
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,40/ stukexcl. btw

€ 0,48incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6799
Serie
DIN 6799
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnendiameter
7.63 mm
Buitendiameter
18.8 mm
Dikte
1.1 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS BL (1.4122)
DIN-norm
6799
Maat
9 mm
Geschikt voor as
Ja
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Borgring