€ 0,27/ stukexcl. btw
€ 0,33incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 6799 |
Serie | DIN 6799 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 6.52 mm |
Buitendiameter | 16.3 mm |
Dikte | 1 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal RVS BL (1.4122) |
DIN-norm | 6799 |
Maat | 8 mm |
Geschikt voor as | Ja |
Uitvoering | As (uitwendig) |
Type | Borgring |