Eriks

Borgring As (uitwendig) DIN 6799 7mm Veerstaal

  • ERIKS:23542145
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6799
Serie
DIN 6799
Materiaal
Koolstofstaal
Binnendiameter
5.84 mm
Buitendiameter
14.3 mm
Dikte
0.9 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
6799
Maat
7 mm
Geschikt voor as
Ja
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Borgring