Eriks

Borgring As (uitwendig) DIN 6799 7mm Veerstaal

  • ERIKS:11787509
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 2500Min. order: 2500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6799
Serie
DIN 6799
Materiaal
Koolstofstaal
Binnendiameter
5.84 mm
Buitendiameter
14.3 mm
Dikte
0.9 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
6799
Maat
7 mm
Geschikt voor as
Ja
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Borgring