Eriks

Borgring As (uitwendig) DIN 6799 6mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23266192
  • Fabrikant:4043377146960
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,14/ stukexcl. btw

€ 0,17incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

1000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6799
Serie
DIN 6799
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnendiameter
5.26 mm
Buitendiameter
12.3 mm
Dikte
0.7 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
6799
Maat
6 mm
Geschikt voor as
Ja
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Borgring