€ 0,04/ stukexcl. btw
€ 0,05incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 6799 |
Serie | DIN 6799 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Binnendiameter | 4.11 mm |
Buitendiameter | 11.3 mm |
Dikte | 0.7 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 6799 |
Maat | 5 mm |
Geschikt voor as | Ja |
Uitvoering | As (uitwendig) |
Type | Borgring |