Eriks

Borgring As (uitwendig) DIN 6799 5mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23266191
  • Fabrikant:4043377146953
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,12/ stukexcl. btw

€ 0,15incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6799
Serie
DIN 6799
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnendiameter
4.11 mm
Buitendiameter
11.3 mm
Dikte
0.7 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS BL (1.4122)
DIN-norm
6799
Maat
5 mm
Geschikt voor as
Ja
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Borgring