€ 0,02/ stukexcl. btw
€ 0,02incl. btw
Verkocht per: 5000Min. order: 5000
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 6799 |
Serie | DIN 6799 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Binnendiameter | 3.34 mm |
Buitendiameter | 9.3 mm |
Dikte | 0.7 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 6799 |
Maat | 4 mm |
Geschikt voor as | Ja |
Uitvoering | As (uitwendig) |
Type | Borgring |