Eriks

Borgring As (uitwendig) DIN 6799 3.2mm Veerstaal

  • ERIKS:23692082
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,01/ stukexcl. btw

€ 0,02incl. btw

Verkocht per: 5000Min. order: 5000

4800 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6799
Serie
DIN 6799
Materiaal
Koolstofstaal
Binnendiameter
2.7 mm
Buitendiameter
7.3 mm
Dikte
0.6 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
6799
Maat
3.2 mm
Geschikt voor as
Ja
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Borgring