Eriks

Borgring As (uitwendig) DIN 6799 3.2mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23266189
  • Fabrikant:4043377146939
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

1000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6799
Serie
DIN 6799
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnendiameter
2.7 mm
Buitendiameter
7.3 mm
Dikte
0.6 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS BL (1.4122)
DIN-norm
6799
Maat
3.2 mm
Geschikt voor as
Ja
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Borgring