Eriks

Borgring As (uitwendig) DIN 6799 24mm Veerstaal

  • ERIKS:11787516
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,57/ stukexcl. btw

€ 0,69incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6799
Serie
DIN 6799
Materiaal
Koolstofstaal
Binnendiameter
21.88 mm
Buitendiameter
44.6 mm
Dikte
2 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
6799
Maat
24 mm
Geschikt voor as
Ja
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Borgring