€ 1,41/ stukexcl. btw
€ 1,70incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 6799 |
Serie | DIN 6799 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 12.61 mm |
Buitendiameter | 29.4 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal RVS BL (1.4122) |
DIN-norm | 6799 |
Maat | 15 mm |
Geschikt voor as | Ja |
Uitvoering | As (uitwendig) |
Type | Borgring |