€ 0,47/ stukexcl. btw
€ 0,56incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 6799 |
Serie | DIN 6799 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 8.32 mm |
Buitendiameter | 20.4 mm |
Dikte | 1.2 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 6799 |
Maat | 10 mm |
Geschikt voor as | Ja |
Uitvoering | As (uitwendig) |
Type | Borgring |