€ 0,02/ stukexcl. btw
€ 0,03incl. btw
Verkocht per: 10000Min. order: 10000
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 6799 |
Serie | DIN 6799 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Binnendiameter | 1.61 mm |
Buitendiameter | 4.8 mm |
Dikte | 0.5 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 6799 |
Maat | 1.9 mm |
Geschikt voor as | Ja |
Uitvoering | As (uitwendig) |
Type | Borgring |