Eriks

Borgring As (uitwendig) DIN 6799 1.5mm Veerstaal

  • ERIKS:11787503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,01/ stukexcl. btw

€ 0,01incl. btw

Verkocht per: 10000Min. order: 10000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6799
Serie
DIN 6799
Materiaal
Koolstofstaal
Binnendiameter
1.28 mm
Buitendiameter
4.25 mm
Dikte
0.4 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
6799
Maat
1.5 mm
Geschikt voor as
Ja
Uitvoering
As (uitwendig)
Type
Borgring