€ 0,06/ stukexcl. btw
€ 0,07incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 6799 |
Serie | DIN 6799 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 1.28 mm |
Buitendiameter | 4.25 mm |
Dikte | 0.4 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal RVS BL (1.4122) |
DIN-norm | 6799 |
Maat | 1.5 mm |
Geschikt voor as | Ja |
Uitvoering | As (uitwendig) |
Type | Borgring |