Eriks

Borgmoer, KMFE-serie, M 30x1,5, 38 mm buitendiameter.

  • ERIKS:14588091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,18/ stukexcl. btw

€ 34,10incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
KMFE
Type
Locknut
Draadmaat
M 30x1.5
Buitendiameter
38 mm
B
10.5 mm
b
10.5 mm
M
5 mm