Eriks

Borgmoer KM10

  • ERIKS:11552066
Image 1
Overzicht

Deze borgmoer is ontworpen voor het bevestigen van lagers op assen met metrische schroefdraad. De moer heeft vier gelijkmatig verdeelde sleuven voor het gebruik van een steeksleutel en vereist een borgring voor een veilige bevestiging. De KM 10-serie maakt eenvoudige installatie en verwijdering mogelijk en zorgt voor betrouwbare prestaties bij lagerbevestigingen. De moer is geschikt voor hergebruik met een nieuwe borgring, mits onbeschadigd.

Kenmerken
  • Vier gelijkmatig verdeelde sleuven zorgen voor een nauwkeurige passing van de steeksleutel voor veilig gebruik
  • Het metrische schroefdraadontwerp zorgt voor compatibiliteit met standaard lagerassemblages
  • Herbruikbare constructie maakt kosteneffectief onderhoud mogelijk in combinatie met een nieuwe borgplaat
  • Eenvoudige installatie vermindert de stilstandtijd bij lagerwissels of asaanpassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lagerhuizen op industriële aandrijfassen
  • Ideaal voor het bevestigen van componenten in assemblages van zware machines
  • Compatibel met onderhoudsroutines die frequente demontage vereisen
Opslaan in lijst

€ 9,80/ stukexcl. btw

€ 11,86incl. btw

106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
KM
Type
Lock Nuts
Draadmaat
M 50x1.5
Buitendiameter
70 mm
Breedte
11 mm
d1
50 mm