Eriks

Borgmoer KM 7

  • ERIKS:11552079
Image 1
Overzicht

Deze borgmoer met metrische schroefdraad is ontworpen voor het bevestigen van wentellagers op assen in industriële toepassingen. Het ontwerp met vier sleuven maakt het mogelijk een steeksleutel te gebruiken en vereist een borgring voor een veilige bevestiging. Het component is herbruikbaar met een nieuwe borgring en biedt betrouwbare en stabiele montagemogelijkheden. Ontworpen voor eenvoudige installatie en verwijdering voldoet het aan de eisen voor nauwkeurige lagerpositionering en -bevestiging.

Kenmerken
  • Het metrische schroefdraadontwerp zorgt voor een nauwkeurige passing op standaardassen voor een exacte lagerpositionering.
  • Vier gelijkmatig verdeelde sleuven maken veilige bevestiging mogelijk met standaard steeksleutels en voorkomen wegglijden
  • Herbruikbare constructie vermindert de vervangingsfrequentie en verlaagt de onderhoudskosten voor gebruikers
  • Vereist een borgveer om onbedoeld losraken te voorkomen en een consistente operationele betrouwbaarheid te waarborgen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met wentellagers voor een veilige asbevestiging
  • Ideaal voor onderhoudswerkzaamheden waarbij regelmatig gedemonteerd en hergebruikt moet worden
  • Compatibel met industriële apparatuur met metrisch geschroefde assen
Opslaan in lijst

€ 7,85/ stukexcl. btw

€ 9,50incl. btw

286 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
KM
Type
Lock Nuts
Draadmaat
M 35x1.5
Buitendiameter
52 mm
Breedte
8 mm
d1
35 mm