Eriks

Borgmoer KM 32

  • ERIKS:11551898
Image 1
Overzicht

Deze borgmoer met metrische schroefdraad is ontworpen voor een veilige lagerpositionering op assen. De moer is voorzien van vier steeksleufjes voor efficiënte montage en demontage. Het ontwerp maakt het gebruik van een borgring mogelijk, wat zorgt voor een stabiele bevestiging en het risico op losraken minimaliseert. De constructie ondersteunt herhaald gebruik met een nieuwe borgring. Het product voldoet aan de industriële eisen voor een betrouwbare asmontage.

Kenmerken
  • Vier gelijkmatig verdeelde sleuven maken snelle installatie en verwijdering mogelijk met standaard steeksleutels
  • Metrische schroefdraad zorgt voor compatibiliteit met internationale asmaten en vermindert de complexiteit van de voorraad.
  • Herbruikbaar in combinatie met een nieuwe borgplaat, waardoor de vervangingskosten op lange termijn worden verlaagd
  • Compatibiliteit van borgringen voorkomt onbedoeld losraken en verbetert de operationele betrouwbaarheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lagers voor nauwkeurige axiale positionering van de as
  • Ideaal voor machines die regelmatig onderhoud en componentaanpassingen vereisen
  • Compatibel met hydraulische montagesystemen voor zware industriële apparatuur
Opslaan in lijst

€ 113,75/ stukexcl. btw

€ 137,64incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
KM
Type
Lock Nuts
Draadmaat
M 160x3
Buitendiameter
210 mm
Breedte
25 mm
d1
160 mm