Deze borgmoer is ontworpen voor het positioneren van lagers op assen in veeleisende industriële toepassingen. De moer heeft metrische schroefdraad en vier gelijkmatig verdeelde sleuven voor een veilige aansluiting van de steeksleutel. De moer is bedoeld voor gebruik met een borgring om onbedoeld losraken te voorkomen en kan herhaaldelijk worden gebruikt zolang deze onbeschadigd is. De robuuste constructie zorgt voor stabiliteit en vergemakkelijkt de installatie en verwijdering.
Kenmerken
Metrische schroefdraad zorgt voor compatibiliteit met een breed scala aan asdiameters voor veelzijdig gebruik
Vier gelijkmatig verdeelde sleuven zorgen voor een veilige en efficiënte passing van de steeksleutel tijdens de montage
Compatibiliteit van borgveren minimaliseert het risico op losraken onder dynamische omstandigheden voor betrouwbare bevestiging.
Herbruikbaar ontwerp maakt herhaalde installaties mogelijk, waardoor stilstand en vervangingskosten worden verminderd
Toepassing en gebruik
Gebruikt met wentellagers voor nauwkeurige axiale positionering op assen
Ideaal voor zware industriële apparatuur die een veilige asbevestiging vereist
Compatibel met onderhoudswerkzaamheden waarbij regelmatig monteren en demonteren noodzakelijk is