Deze borgmoer is ontworpen voor het bevestigen van lagers op assen met metrische schroefdraad. De moer heeft vier gelijkmatig verdeelde sleuven voor toegang met een steeksleutel en vereist een borgring voor betrouwbare bevestiging. Het onderdeel is eenvoudig te installeren en te verwijderen, waardoor hergebruik met een nieuwe ring mogelijk is. De afmetingen zorgen voor compatibiliteit met standaard asmaten in industriële omgevingen.
Kenmerken
Metrische schroefdraad zorgt voor een nauwkeurige en veilige passing op compatibele assen om beweging te voorkomen.
Vier omtreksleuven maken eenvoudig aandraaien en verwijderen met standaardgereedschap mogelijk
Het ontwerp van borgveren behoudt de bevestigingsintegriteit bij trillingen of dynamische belastingen
Herbruikbare constructie vermindert de vervangingsfrequentie en de onderhoudskosten
De breedte van 18 mm is geschikt voor toepassingen met hoge sterkte zonder dat er sprake is van overmatige asoverhang.
Toepassing en gebruik
Gebruikt met lagerassemblages op metrische assen voor nauwkeurige axiale positionering
Ideaal voor machines die regelmatig lagerafstellingen of onderhoud vereisen
Compatibel met steeksleutel- en borgveerring-gereedschapssets in industriële omgevingen