Eriks

Borgmoer KM 15

  • ERIKS:11552027
Image 1
Overzicht

Deze borgmoer met metrische schroefdraad is ontworpen voor lagerpositionering op assen. De moer heeft vier gelijkmatig verdeelde sleuven voor het gebruik van een haaksleutel voor een veilige montage. De moer is bedoeld om met een borgring te worden vergrendeld om onbedoeld losraken te voorkomen. Indien onbeschadigd is hergebruik mogelijk en biedt de moer een stabiele en betrouwbare bevestiging voor industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Het ontwerp met vier sleuven maakt eenvoudig en veilig aandraaien mogelijk om de installatietijd te verkorten.
  • Metrische schroefdraad zorgt voor een nauwkeurige passing bij compatibele asassemblages
  • speling minimaliseren
  • De compatibiliteit van borgringen voorkomt onbedoeld losraken
  • verbetering van de operationele veiligheid
  • Herbruikbaar met een nieuwe borgplaat
  • het verlagen van vervangingskosten en stilstandtijden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij het monteren van lagers op assen voor een nauwkeurige positionering
  • Ideaal voor machines die een veilige bevestiging van roterende componenten vereisen
  • Compatibel met steeksleutels voor onderhoud in industriële omgevingen
Opslaan in lijst

€ 16,62/ stukexcl. btw

€ 20,11incl. btw

87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
KM
Type
Lock Nuts
Draadmaat
M 75x2
Buitendiameter
98 mm
Breedte
13 mm
d1
75 mm