Deze KM 14 borgmoer heeft metrische schroefdraad en vier gelijkmatig verdeelde sleuven voor een veilige bevestiging op de as. De moer is ontworpen om met een borgring te worden vergrendeld, waardoor onbedoeld losraken in lagertoepassingen wordt voorkomen. De moer kan met standaard gereedschap worden gemonteerd en verwijderd en opnieuw worden gebruikt indien onbeschadigd. De afmetingen en configuratie zorgen voor geschiktheid voor diverse lagerasassemblages.
Kenmerken
Metrische schroefdraad maakt een nauwkeurige en betrouwbare aspositionering in lagerassemblages mogelijk
Vier gelijkmatig verdeelde sleuven maken een efficiënte krachtoverbrenging mogelijk met standaard steeksleutels
Compatibel met borgplaat voor verbeterde weerstand tegen onbedoeld losraken tijdens gebruik
Hergebruikbaar ontwerp maakt lagere onderhoudskosten mogelijk bij gebruik met een nieuwe borgplaat
Toepassing en gebruik
Gebruikt met lagerhuizen in industriële transmissiesystemen
Ideaal voor het monteren van lagers op precisiebewerkte assen
Compatibel met steeksleutels voor gebruik in routinematige onderhoudsomgevingen