Eriks

Borgmoer KM 1

  • ERIKS:11551869
Image 1
Overzicht

Deze borgmoer is ontworpen voor het bevestigen van wentellagers op assen met behulp van een borgring. De moer heeft metrische schroefdraad en vier gelijkmatig verdeelde sleuven voor sleutelbediening. Het onderdeel zorgt voor een stabiele en betrouwbare bevestiging in industriële machines. Hergebruik is afhankelijk van de staat van zowel de moer als de borgring. Installatie en verwijdering zijn eenvoudig dankzij de gestandaardiseerde geometrie.

Kenmerken
  • Metrische schroefdraad zorgt voor compatibiliteit met internationale lager- en asnormen voor een efficiënte vervanging
  • Gelijkmatig verdeelde steeksleufopeningen maken efficiënte installatie en verwijdering mogelijk, waardoor de onderhoudstijd wordt verkort
  • Ontworpen voor gebruik met borgringen om het risico op onbedoeld losraken tijdens bedrijf te minimaliseren
  • Herbruikbaar ontwerp vermindert de vervangingsfrequentie en de totale eigendomskosten voor gebruikers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met wentellagers op industriële aandasassen
  • Ideaal voor assemblages waarbij een veilige en herhaalbare vergrendeling van componenten vereist is
  • Compatibel met apparatuur die metrische schroefdraadbevestigingssystemen gebruikt
Opslaan in lijst

€ 3,22/ stukexcl. btw

€ 3,90incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
KM
Type
Lock Nuts
Draadmaat
M 12x1
Buitendiameter
22 mm
Breedte
4 mm