Eriks

Boorbarenset VHM 93grad. inwendige koelingE-SDUCL 07

  • ERIKS:12594898
  • Fabrikant:4053569020152
Image 1
VHM-ISO-boorbarenset, 93°, E..-SDUCR/L

Uitvoering: VHM-boorbaar voor wisselplaten 7° positief, schroefklem, gereedschapskop vernikkeld.
Trillingsarm dankzij VHM-uitvoering.
Levering: set van 2 stuks zonder wisselplaten, zonder schroevendraaier.

Toepassing: binnen- en buitendraaien.

Opslaan in lijst

€ 591,60/ stukexcl. btw

€ 715,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150